Thermador - Robinet thermostatisable double équerre gauche noir M23x1,5 - ERGNO


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce
couleur - autre
avec bouton de thermostat - Non
réglable - Oui
conduites dans le sens de raccordement - vers la paroi
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830124236
Réf. Sonepar
00928012423
Réf. Fournisseur
ERGNO
Réf. Commerciale
Thermador
raccordement radiateur de grande taille:
1/2 pouce
couleur:
autre
avec bouton de thermostat:
Non
réglable:
Oui
conduites dans le sens de raccordement:
vers la paroi
dimensions raccordement au conduit:
autre
numéro RAL:
9005
convient pour système à deux tuyaux:
Non
convient pour système à un tuyau:
Oui
pression de travail max.:
10 bar
température du milieu:
5...100 °C
dimensions élément de régulation thermostatique:
M30 x 1,5
valeur KVS:
1.27
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.