Thermador - SècheServiette HITA Hydraulique 600X1640Blanc RAL9016 , 952W - HIT6001640

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - SècheServiette HITA Hydraulique 600X1640Blanc RAL9016 , 952W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • montage - vertical

  • tube radiant - horizontal

  • modèle sèche-serviettes - Oui

  • avec miroir - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830049102

Réf. Sonepar

00928004910

Réf. Fournisseur

HIT6001640

Réf. Commerciale

Thermador

matériau:

acier

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

modèle sèche-serviettes:

Oui

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

Sèche Serviette HITA Hydraulique 600X1640; Température max +120°C, Pression max 5 bar, Connexion 1/2" F taraudée gaz, Kit de fixation et purgeur inclus, garantie 5 ans Blanc RAL9017 , 952W THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.