Thermador - Séparateur d'air à haute efficacité CALEFFI HED® 1"1/4 F - SAD33FHED

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Séparateur d'air à haute efficacité CALEFFI HED® 1"1/4 F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de séparateur - air

  • diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)

  • raccordement - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - PA 6.6 - G30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830145538

Réf. Sonepar

00928014553

Réf. Fournisseur

SAD33FHED

Réf. Commerciale

Thermador

type de séparateur:

air

diamètre nominal:

1 1/4 pouces (32)

raccordement:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

PA 6.6 - G30

modèle:

horizontal/vertical

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

traitement de la surface:

non traité

adapté aux systèmes fermés:

Oui

robinet de vidange:

Non

avec purge d'air automatique:

Oui

distance de saut entrée/sortie:

64 mm

température moyenne (permanente):

0...90 °C

pression de travail max.:

3 bar

valeur KVS:

13

direction d'écoulement variable:

Oui

avec isolation:

Oui

matériau d'isolation à coefficient de conduction thermique (?):

0.039 W/(m.K)

matière du raccordement:

laiton

classe de qualité raccord:

autre

Séparateur d'air 1"1/4 F spécialement adapté pour les pompes à chaleur. Installation réglable : verticale, horizontale ou en angle. Equipé d'un capuchon de sécurité hygroscopique. Corps en technopolymère.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.