Thermador - Servomoteur (230V) 670s 10 N.mcable de 1,5m - SME23


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - trois points
couple - 10 Nm
indice de protection (IP) - IP40
matériau du boîtier/corps - plastique
tension du secteur - 230 V CA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830011307
Réf. Sonepar
00928506073
Réf. Fournisseur
SME23
Réf. Commerciale
Thermador
signal de commande:
trois points
couple:
10 Nm
indice de protection (IP):
IP40
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension du secteur:
230 V CA
consommation d'énergie en fonctionnement:
3.5 W
modèle:
tournant
longueur de câble de raccordement:
1.5 m
durée de fonctionnement:
670 s
angle de rotation max.:
90 °
température ambiante:
0...50 °C
hauteur:
93 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
90.5 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.