Thermador - Servomoteur 24V 140s pour 90° 5 N.m - SME24

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Servomoteur 24V 140s pour 90° 5 N.m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - trois points

  • couple - 5 Nm

  • indice de protection (IP) - IP40

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • tension du secteur - 24 V CC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3523830037024

Réf. Sonepar

00928003702

Réf. Fournisseur

SME24

Réf. Commerciale

Thermador

signal de commande:

trois points

couple:

5 Nm

indice de protection (IP):

IP40

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension du secteur:

24 V CC

consommation d'énergie en fonctionnement:

2.5 W

modèle:

tournant

durée de fonctionnement:

140 s

angle de rotation max.:

90 °

température ambiante:

0...50 °C

hauteur:

93 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

90.5 mm

Servomoteur 3 points Thermador 24V-5 Nm pour vannes mélangeuses 3 ou 4 voies.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.