Thermador - Servomoteur SME130, 230V, pour vannes Termomix 3 ou 4 voies. - SME130

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Servomoteur SME130, 230V, pour vannes Termomix 3 ou 4 voies.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - trois points

  • couple - 5 Nm

  • indice de protection (IP) - IP40

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • tension du secteur - 230 V CA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3523830008741

Réf. Sonepar

00928505902

Réf. Fournisseur

SME130

Réf. Commerciale

Thermador

signal de commande:

trois points

couple:

5 Nm

indice de protection (IP):

IP40

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension du secteur:

230 V CA

consommation d'énergie en fonctionnement:

2.5 W

modèle:

tournant

longueur de câble de raccordement:

1.5 m

durée de fonctionnement:

140 s

angle de rotation max.:

90 °

température ambiante:

0...50 °C

hauteur:

93 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

90.5 mm

Le servomoteur SME130, 230V, est conçu pour les vannes Termomix 3 ou 4 voies. Commandé par un système de régulation 3 points, il offre un couple de 5 Nm et dispose d'un câble de 1,5 m. Alimentation : 230 V / 50 Hz.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.