Thermador - Soupape Chaufferie 1''1/4 F 6barCorps Bronze Echappement augmenté - SCB33T6

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape Chaufferie  1''1/4 F 6barCorps Bronze Echappement augmenté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - à angle droit

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/4 pouces (32)

  • matériau du boîtier/corps - bronze

  • diamètre nominal raccordement 2 - 1 1/2 pouces (40)

  • pression de service maximale à 20 °C - 10 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830086657

Réf. Sonepar

00928008665

Réf. Fournisseur

SCB33T6

Marque

Thermador

modèle:

à angle droit

diamètre nominal raccordement 1:

1 1/4 pouces (32)

matériau du boîtier/corps:

bronze

diamètre nominal raccordement 2:

1 1/2 pouces (40)

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

pression de déversement:

6...6 bar

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

Soupape chaufferie 1" 1/4 - 6 bars, corps bronze à échappement augmenté, fluides admissibles : eau - eau glycolée

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.