Thermador - Soupape Chaufferie 1/2" F 6barCorps Bronze Echappement augmenté - SCB15T6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - à angle droit
diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)
matériau du boîtier/corps - bronze
diamètre nominal raccordement 2 - 3/4 pouce (20)
pression de service maximale à 20 °C - 10 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830086442
Réf. Sonepar
00928008644
Réf. Fournisseur
SCB15T6
Réf. Commerciale
Thermador
modèle:
à angle droit
diamètre nominal raccordement 1:
1/2 pouce (15)
matériau du boîtier/corps:
bronze
diamètre nominal raccordement 2:
3/4 pouce (20)
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
pression de déversement:
6...6 bar
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.