Thermador - Soupape chaufferie 1''1/2 F 7B BZEcorps Bronze - échappement augmenté - SCB40T7SAN

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape chaufferie 1''1/2 F 7B BZEcorps Bronze - échappement augmenté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - à angle droit

  • type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/2 pouces (40)

  • article de régulation de pression - 10

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830099398

Réf. Sonepar

00928009939

Réf. Fournisseur

SCB40T7SAN

Marque

Thermador

modèle:

à angle droit

type raccordement 1:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre nominal raccordement 1:

1 1/2 pouces (40)

article de régulation de pression:

10

traitement de la surface:

non traité

matériau du boîtier/corps:

bronze

type raccordement 2:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre nominal raccordement 2:

2 pouces (50)

pression nominale de bride:

10

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

joint:

autre

pression de déversement:

7...7 bar

convient pour un fonctionnement permanent:

Oui

longueur raccordement 1:

62 mm

hauteur:

204 mm

angle de l'appareil:

90 °

angle de la tige:

0 °

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

Soupape chaufferie sanitaire 1" 1/2 - 7 bars, corps bronze à échappement augmenté

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.