Thermador - Soupape de pression/température 3/4'' 6 bar - SPT2006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce
diamètre extérieur raccordement 1 - 19.05 mm
pression de travail max. - 6 bar
température moyenne maximale (permanente) - 90 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615224214
Réf. Sonepar
00928506627
Réf. Fournisseur
SPT2006
Marque
Thermador
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1:
3/4 pouce
diamètre extérieur raccordement 1:
19.05 mm
pression de travail max.:
6 bar
température moyenne maximale (permanente):
90 °C
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
traitement de la surface:
chromé
type raccordement 2:
autre
diamètre nominal raccordement 2:
autre
diamètre extérieur raccordement 2:
22 mm
article de régulation de pression:
10
joint:
autre
longueur du tube d'immersion:
99 mm
taille de filetage du tube d'immersion:
autre
température de réaction:
90 °C
longueur hors tout:
190 mm
hauteur:
58 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


