Thermador - Soupape de sécurité antigel iStop® 1"1/4 MM - CA33M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - protection contre le gel 
- adapté à - montage à l’extérieur 
- hauteur - 119 mm 
- largeur - 59 mm 
- profondeur - 42 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3523830036294
Réf. Sonepar
00928003629
Réf. Fournisseur
CA33M
Marque
Thermador
type d'accessoire/pièce détachée:
protection contre le gel
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
119 mm
largeur:
59 mm
profondeur:
42 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Soupape de sécurité antigel iStop® 1"1/4MM. Dispositif de sécurité pour protéger l'installation des risques d'endommagement liés au gel. Ouverture à 3°C/ fermeture 4°C. Corps laiton. Caleffi Hydronic Solutions : 108706
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


