Thermador - Soupape de sécurité thermique +5 à +110°C pour chaudière biomasse bois - ST543

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce
pression de travail max. - 10 bar
température moyenne maximale (permanente) - 110 °C
matériau du boîtier/corps - laiton
joint - EPDM
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615015911
Réf. Sonepar
00928507817
Réf. Fournisseur
ST543
Marque
Thermador
diamètre nominal raccordement 1:
3/4 pouce
pression de travail max.:
10 bar
température moyenne maximale (permanente):
110 °C
matériau du boîtier/corps:
laiton
joint:
EPDM
longueur capillaire:
1300 mm
température de réaction:
95 °C
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


