Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Soupape de Sureté G 1"1/4 F 4 barCorps Bronze - S33G4

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape de Sureté G  1"1/4 F 4 barCorps Bronze

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - à angle droit

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/4 pouces (32)

  • matériau du boîtier/corps - bronze

  • diamètre nominal raccordement 2 - 1 1/4 pouces (32)

  • pression de service maximale à 20 °C - 10 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830003081

Réf. Sonepar

00928505473

Réf. Fournisseur

S33G4

Marque

Thermador

modèle:

à angle droit

diamètre nominal raccordement 1:

1 1/4 pouces (32)

matériau du boîtier/corps:

bronze

diamètre nominal raccordement 2:

1 1/4 pouces (32)

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

pression de déversement:

4...4 bar

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

Soupape de sécurité 1''1/4 Thermador bronze 4 bar

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.