Thermador - Soupape de Sureté Z - 3/4" F - 5 bar - S20Z5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - à angle droit
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
matériau du boîtier/corps - laiton
diamètre nominal raccordement 2 - 3/4 pouce (20)
pression de service maximale à 20 °C - 10 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615003673
Réf. Sonepar
00928500367
Réf. Fournisseur
S20Z5
Réf. Commerciale
Thermador
modèle:
à angle droit
diamètre nominal raccordement 1:
3/4 pouce (20)
matériau du boîtier/corps:
laiton
diamètre nominal raccordement 2:
3/4 pouce (20)
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
pression de déversement:
5...5 bar
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.