Thermador - Soupape différentielle SD33 1''1/4 FM - SD33

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape différentielle SD33 1''1/4 FM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)

  • pression de service maximale à 20 °C - 1000 kPa

  • plage de réglage - 10...60 kPa

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • pression nominale de bride - 10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615012347

Réf. Sonepar

00928507789

Réf. Fournisseur

SD33

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1 1/4 pouces (32)

pression de service maximale à 20 °C:

1000 kPa

plage de réglage:

10...60 kPa

matériau du boîtier/corps:

laiton

pression nominale de bride:

10

hauteur:

158 mm

avec garniture d’étanchéité:

Oui

matériau du joint:

caoutchouc

Soupape différentielle 1''1/4 Thermador Caleffi

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.