Thermador - Soupape Haute Température 3/4" 6 barCorps Bronze - SHT20G6

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape Haute Température  3/4" 6 barCorps Bronze

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - à angle droit

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)

  • matériau du boîtier/corps - bronze

  • diamètre nominal raccordement 2 - 1 pouces (25)

  • pression de service maximale à 20 °C - 10 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830023478

Réf. Sonepar

00928506763

Réf. Fournisseur

SHT20G6

Marque

Thermador

modèle:

à angle droit

diamètre nominal raccordement 1:

3/4 pouce (20)

matériau du boîtier/corps:

bronze

diamètre nominal raccordement 2:

1 pouces (25)

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

pression de déversement:

6...6 bar

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

convient pour le chauffage solaire:

Oui

Soupape de sécurité solaire 3/4'' Thermador Caleffi 6 bar

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.