Thermador - Soupape sanitaire 1 GS 10 BAR - S26GS10

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape sanitaire 1 GS 10 BAR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - à angle droit

  • type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 pouces (25)

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830003029

Réf. Sonepar

00928505471

Réf. Fournisseur

S26GS10

Réf. Commerciale

Thermador

modèle:

à angle droit

type raccordement 1:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre nominal raccordement 1:

1 pouces (25)

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

non traité

matériau du boîtier/corps:

bronze

type raccordement 2:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre nominal raccordement 2:

1 pouces (25)

pression nominale de bride:

16

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

joint:

autre

pression de déversement:

10...10 bar

convient pour un fonctionnement permanent:

Oui

longueur raccordement 1:

35 mm

hauteur:

102 mm

angle de l'appareil:

90 °

angle de la tige:

0 °

adapté aux chauffages:

Oui

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

Soupape sécurité bronze sanitaire 1'' Thermador 10 bar

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.