Thermador - Soupape sanitaire 3/4 DS 7 BAR - S20DS07


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - à angle droit
type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
article de régulation de pression - autre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615003697
Réf. Sonepar
00928506499
Réf. Fournisseur
S20DS07
Réf. Commerciale
Thermador
modèle:
à angle droit
type raccordement 1:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 1:
3/4 pouce (20)
article de régulation de pression:
autre
traitement de la surface:
non traité
matériau du boîtier/corps:
laiton
type raccordement 2:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 2:
3/4 pouce (20)
pression nominale de bride:
10
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
joint:
autre
pression de déversement:
7...7 bar
convient pour un fonctionnement permanent:
Oui
longueur raccordement 1:
40 mm
hauteur:
74.5 mm
angle de l'appareil:
90 °
angle de la tige:
0 °
adapté aux chauffages:
Oui
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.