Thermador - Soupape Soupape Thermique +100° 35kW à remplissage intégré - ST544

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape Soupape Thermique +100° 35kW à remplissage intégré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce

  • pression de travail max. - 6 bar

  • température moyenne maximale (permanente) - 110 °C

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • joint - EPDM

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615015959

Réf. Sonepar

00928507818

Réf. Fournisseur

ST544

Marque

Thermador

diamètre nominal raccordement 1:

1/2 pouce

pression de travail max.:

6 bar

température moyenne maximale (permanente):

110 °C

matériau du boîtier/corps:

laiton

joint:

EPDM

longueur capillaire:

1300 mm

température de réaction:

100 °C

Soupape de sécurité thermiqueThermador Caleffi

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.