Thermador - Stabilisateur de tirage MODERATOR B.1en acier Ø97 à Ø140 - SB1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
matériau - acier avec revêtement
diamètre nominal du conduit - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3523830008666
Réf. Sonepar
00928505894
Réf. Fournisseur
SB1
Marque
Thermador
forme:
rond
matériau:
acier avec revêtement
diamètre nominal du conduit:
100 mm
Stabilisateur de tirage MODERATOR en acier pour conduits de fumées Ø97 à Ø140 mm Thermador
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.