Thermador - Stabilisateur de tirage MODERATOR B.3en acier Ø200 à 280 - SB3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
matériau - acier avec revêtement
diamètre nominal du conduit - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830008680
Réf. Sonepar
00928505896
Réf. Fournisseur
SB3
Réf. Commerciale
Thermador
forme:
rond
matériau:
acier avec revêtement
diamètre nominal du conduit:
200 mm
Stabilisateur de tirage MODERATOR Thermador en acier pour conduits de fumées Ø200 à Ø280 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.