Thermador - Stabilisateur tirage MODERATOR B.1 noirconduit Ø97 à Ø140 - SB1N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
matériau - acier avec revêtement
diamètre nominal du conduit - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830039028
Réf. Sonepar
00928003902
Réf. Fournisseur
SB1N
Réf. Commerciale
Thermador
forme:
rond
matériau:
acier avec revêtement
diamètre nominal du conduit:
100 mm
Stabilisateur de tirage MODERATOR Thermador spécial chaudière à condensation pour conduits de fumées Ø97 à Ø140 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.