Thermador - Système de douche NF. Mit.thermostatique corps "froid". 250mm METAL - PRO1

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Système de douche NF. Mit.thermostatique corps "froid". 250mm METAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du flexible de douche - 1500 mm

  • couleur de base - chrome

  • réglable en hauteur - Oui

  • finition de la régulation de température - thermostatique

  • avec douche de tête - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830084004

Réf. Sonepar

00928008400

Réf. Fournisseur

PRO1

Marque

Thermador

longueur du flexible de douche:

1500 mm

couleur de base:

chrome

réglable en hauteur:

Oui

finition de la régulation de température:

thermostatique

avec douche de tête:

Oui

avec douchette à main:

Oui

douchette à main réglable en hauteur:

Oui

hauteur:

1052 mm

diamètre:

250 mm

protection contre les brûlures:

Oui

Colonne de douche NF. Mit.thermostatique corps "froid". Pomme de douche 250mm Métal. Barre laiton chromé avec support. Douchette 1 jet. Sélecteur céramique douche/douchette intégré.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.