Thermador - système Douche mécanique Noir gamme PACT - PACT100N

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - système Douche mécanique Noir gamme PACT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage - mur

  • longueur du flexible de douche - 1500 mm

  • couleur de base - autre

  • réglable en hauteur - Oui

  • finition de la régulation de température - commande manuelle

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830124625

Réf. Sonepar

00928012462

Réf. Fournisseur

PACT100N

Réf. Commerciale

Thermador

montage:

mur

longueur du flexible de douche:

1500 mm

couleur de base:

autre

réglable en hauteur:

Oui

finition de la régulation de température:

commande manuelle

avec douche de tête:

Oui

avec douchette à main:

Oui

douchette à main réglable en hauteur:

Oui

hauteur:

1058 mm

diamètre:

250 mm

protection contre les brûlures:

Non

système Douche mécanique Noir gamme PACT. Corps "froid". Croisillons métal. Douchette 3jets

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.