Thermador - Système douche mécanique noire. Pomme 200mm. Douchette 2jets - MIZ16NE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du flexible de douche - 1500 mm
couleur de base - autre
réglable en hauteur - Oui
finition de la régulation de température - commande manuelle
avec douche de tête - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3523830106157
Réf. Sonepar
00928010615
Réf. Fournisseur
MIZ16NE
Réf. Commerciale
Thermador
longueur du flexible de douche:
1500 mm
couleur de base:
autre
réglable en hauteur:
Oui
finition de la régulation de température:
commande manuelle
avec douche de tête:
Oui
avec douchette à main:
Oui
douchette à main réglable en hauteur:
Oui
hauteur:
1014 mm
diamètre:
200 mm
protection contre les brûlures:
Non
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.