Thermador - Système douche thermostatique noir gamme PACT Thewa - corps froid - PACT250N

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Système douche thermostatique noir gamme PACT Thewa - corps froid

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage - mur

  • longueur du flexible de douche - 1500 mm

  • couleur de base - autre

  • réglable en hauteur - Oui

  • finition de la régulation de température - thermostatique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830124632

Réf. Sonepar

00928012463

Réf. Fournisseur

PACT250N

Marque

Thermador

montage:

mur

longueur du flexible de douche:

1500 mm

couleur de base:

autre

réglable en hauteur:

Oui

finition de la régulation de température:

thermostatique

avec douche de tête:

Oui

avec douchette à main:

Oui

douchette à main réglable en hauteur:

Oui

hauteur:

1054 mm

diamètre:

250 mm

protection contre les brûlures:

Oui

Système de douche thermostatique noir douchette 3 jets avec pomme de douche métal slim Ø 250 mm et flexible pvc noir 150 cm.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.