Thermador - Sytème douche avec support douchette coulissant. Adaptable sur tout mitigeur dou - UDE355BA

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Sytème douche avec support douchette coulissant. Adaptable sur tout mitigeur dou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la tringle de douche - chrome

  • longueur - 1052 mm

  • avec flexible - Oui

  • points de fixation réglables en hauteur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830038854

Réf. Sonepar

00928003885

Réf. Fournisseur

UDE355BA

Réf. Commerciale

Thermador

couleur de la tringle de douche:

chrome

longueur:

1052 mm

avec flexible:

Oui

points de fixation réglables en hauteur:

Non

Sytème douche avec support douchette coulissant. Adaptable sur tout mitigeur douche ou bain/douche.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.