Thermador - Té de réglage pour radiateur gamme "C" M23X1,5-1/2" Chromé avec douille auto-éta - TRC15M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)
forme - droit
modèle - filetage extérieur / filetage extérieur
matériau du boîtier/corps - laiton
traitement de la surface - chromé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615053043
Réf. Sonepar
00928508040
Réf. Fournisseur
TRC15M
Marque
Thermador
raccordement radiateur de grande taille:
1/2 pouce (15)
forme:
droit
modèle:
filetage extérieur / filetage extérieur
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
chromé
dimensions raccordement au conduit:
autre
convient pour système à un tuyau:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


