Thermador - TERMOVAR COMBI Erp - 72°Cavec circulateur Moteur Erp - TC72L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement primaire - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression de travail max. - 6 bar
température du milieu - 5...110 °C
matériau de la surface - autre
diamètre primaire nominal - 1 1/4 pouces (32)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3523830041700
Réf. Sonepar
00928004170
Réf. Fournisseur
TC72L
Réf. Commerciale
Thermador
raccordement primaire:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression de travail max.:
6 bar
température du milieu:
5...110 °C
matériau de la surface:
autre
diamètre primaire nominal:
1 1/4 pouces (32)
thermomètre de zone d'affichage:
0...120 °C
puissance:
65...65 kW
adapté aux chauffages:
Oui
convient au glycol:
Oui
pompe de circulation intégrée:
Oui
avec vanne de régulation:
Oui
avec thermomètre:
Oui
avec isolation thermique:
Oui
largeur:
208 mm
hauteur:
255 mm
profondeur:
120 mm
finition de la régulation de température:
électrique
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.