Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Tête C avec Sonde capillaire 2m 20à50°C CA 0,2K - TTCSC20

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Tête C avec Sonde capillaire 2m 20à50°C  CA 0,2K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement à la vanne - M30 x 1,5

  • modèle - droit

  • élément de régulation - rempli de liquide

  • plage de réglage - 20...50 °C

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615054484

Réf. Sonepar

00928508052

Réf. Fournisseur

TTCSC20

Marque

Thermador

raccordement à la vanne:

M30 x 1,5

modèle:

droit

élément de régulation:

rempli de liquide

plage de réglage:

20...50 °C

couleur:

blanc

compatible avec vanne radiateur:

Oui

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

blocage / limitation de la plage de réglage:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

gestion via application:

Non

commande via interface Web:

Non

programmateur horaire:

Non

Tête thermosattique à sonde Thermador Caleffi

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.