Thermador - Tête Thermique 24V pour vanne série 145 - TEV14524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - binaire
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
convient pour vanne d’arrêt - Non
convient pour accessoire d’air - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830099640
Réf. Sonepar
00928009964
Réf. Fournisseur
TEV14524
Marque
Thermador
signal de commande:
binaire
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
plastique
convient pour vanne d’arrêt:
Non
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V CC
consommation d'énergie en fonctionnement:
1 W
longueur de câble de raccordement:
1 m
raccordement à la vanne:
M30 x 1,5
hors tension fermé:
Oui
durée de fonctionnement:
240 s
température ambiante:
0...60 °C
hauteur:
57.3 mm
largeur:
48.4 mm
profondeur:
44.3 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


