Thermador - Tête thermostatique ILHINA Blocable Blanche métal M30x1.5 - TTI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement à la vanne - M30 x 1,5
modèle - droit
élément de régulation - rempli de liquide
plage de réglage - 6.5...28 °C
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830085087
Réf. Sonepar
00928008508
Réf. Fournisseur
TTI
Marque
Thermador
raccordement à la vanne:
M30 x 1,5
modèle:
droit
élément de régulation:
rempli de liquide
plage de réglage:
6.5...28 °C
couleur:
blanc
compatible avec vanne radiateur:
Oui
blocage / limitation de la plage de réglage:
Oui
temps de réponse:
780 s
commande via Bluetooth:
Non
gestion via application:
Non
commande via interface Web:
Non
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


