Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thermador - Tête thermostatique ILHINA Chromée métal M30x1.5 - TTICH

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Tête thermostatique ILHINA   Chromée métal  M30x1.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement à la vanne - M30 x 1,5

  • modèle - droit

  • élément de régulation - rempli de liquide

  • plage de réglage - 6.5...28 °C

  • couleur - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830085070

Réf. Sonepar

00928008507

Réf. Fournisseur

TTICH

Réf. Commerciale

Thermador

raccordement à la vanne:

M30 x 1,5

modèle:

droit

élément de régulation:

rempli de liquide

plage de réglage:

6.5...28 °C

couleur:

chrome

compatible avec vanne radiateur:

Oui

blocage / limitation de la plage de réglage:

Oui

temps de réponse:

780 s

commande via Bluetooth:

Non

gestion via application:

Non

commande via interface Web:

Non

Tête thermostatique ILHINA Chromée métal M30x1.5 code Usine 5035270710002

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.