Thermador - Thermoplongeur 15kW TRI400V 2''1/2Mpour chauffage ECS prévoir Discontacteur - RES15000TT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de raccordement - 15...15 kW
tension nominale 1 - 400 V
type de connexion - raccordement fileté
profondeur d’immersion - 685 mm
matériau du corps de chauffe - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830047719
Réf. Sonepar
00928004771
Réf. Fournisseur
RES15000TT
Marque
Thermador
puissance de raccordement:
15...15 kW
tension nominale 1:
400 V
type de connexion:
raccordement fileté
profondeur d’immersion:
685 mm
matériau du corps de chauffe:
acier inoxydable (inox)
réglage de la température:
5...70 °C
limiteur de température de sécurité:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


