Thermador - Thermoplongeur TRI 3kW Dble Thermostat400V 1"1/2 pour ECS et chauffage - RES3000TT

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Thermoplongeur TRI 3kW Dble Thermostat400V 1"1/2 pour ECS et chauffage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de raccordement - 3...3 kW

  • tension nominale 1 - 400 V

  • type de connexion - raccordement fileté

  • profondeur d’immersion - 300 mm

  • matériau du corps de chauffe - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830024086

Réf. Sonepar

00928000074

Réf. Fournisseur

RES3000TT

Marque

Thermador

puissance de raccordement:

3...3 kW

tension nominale 1:

400 V

type de connexion:

raccordement fileté

profondeur d’immersion:

300 mm

matériau du corps de chauffe:

acier inoxydable (inox)

réglage de la température:

30...75 °C

limiteur de température de sécurité:

Oui

Thermoplongeur 400Vtriphasé 3kW Double Thermostat régulation et sécurité à réarmement 1"1/2 pour ECS et chauffage THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.