Thermador - Thermostat connecté noir filaire - THOMN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie/encastré
couleur - noir
type d'alimentation électrique - 230 V CA
plage de mesure - 0...40 °C
adapté pour le chauffage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
THERMA HOME
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3523830128623
Réf. Sonepar
00928012862
Réf. Fournisseur
THOMN
Marque
Thermador
mode de pose:
saillie/encastré
couleur:
noir
type d'alimentation électrique:
230 V CA
plage de mesure:
0...40 °C
adapté pour le chauffage:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
87 mm
largeur:
87 mm
profondeur:
18 mm
classe de la température de contrôle:
IV
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


