Thermador - Thermostat connecté noir version radio - THOMRN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie/encastré
couleur - noir
type d'alimentation électrique - 230 V CA
avec récepteur - Oui
plage de mesure - 0...40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
THERMA HOME
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3523830128630
Réf. Sonepar
00928012863
Réf. Fournisseur
THOMRN
Réf. Commerciale
Thermador
mode de pose:
saillie/encastré
couleur:
noir
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Oui
plage de mesure:
0...40 °C
adapté pour le chauffage:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
87 mm
largeur:
87 mm
profondeur:
67 mm
classe de la température de contrôle:
IV
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.