Thermador - Thermostat d'ambiance filaire pour RA110 - ZTA110F

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Thermostat d'ambiance filaire pour RA110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • modèle - lié à une marque

  • type d'alimentation électrique - autre

  • plage de mesure - 0...40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830128951

Réf. Sonepar

00928012895

Réf. Fournisseur

ZTA110F

Marque

Thermador

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

modèle:

lié à une marque

type d'alimentation électrique:

autre

plage de mesure:

0...40 °C

adapté pour le chauffage:

Oui

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

indice de protection (IP):

IP20

Thermostat d'ambiance filaire pour le RA110 régulateur en fonction de la température extérieure.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.