Thermador - Thermostat d'ambiance sans fil pr RA110 - ZTA110R

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Thermostat d'ambiance sans fil pr RA110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • raccordement - sans fil

  • modèle - lié à une marque

  • type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830128968

Réf. Sonepar

00928012896

Réf. Fournisseur

ZTA110R

Marque

Thermador

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

raccordement:

sans fil

modèle:

lié à une marque

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

plage de mesure:

0...40 °C

adapté pour le chauffage:

Oui

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

indice de protection (IP):

IP20

Thermostat d'ambiance radio pour le RA110 régulateur en fonction de la température extérieure.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.