Thermador - Vanne à brides 3 voies DN150 F1150Corps Fonte manuelle ou moteur en option - VB3V150


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 150
qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)
matériau du mécanisme d'actionnement - fonte
type raccordement 1 - à bride
type raccordement 2 - à bride
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523839000548
Réf. Sonepar
00928506832
Réf. Fournisseur
VB3V150
Réf. Commerciale
Thermador
diamètre nominal:
DN 150
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau du mécanisme d'actionnement:
fonte
type raccordement 1:
à bride
type raccordement 2:
à bride
type raccordement 3:
à bride
pression nominale de bride:
PN 6
commande:
poignée
joint:
caoutchouc
matériau du boîtier/corps:
fonte
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.