Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thermador - Vanne à brides 3 voies DN50 F150Corps Fonte manuelle ou moteur en option - VB3V050

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne à brides 3 voies DN50     F150Corps Fonte manuelle ou moteur en option

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 50

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

  • matériau du mécanisme d'actionnement - fonte

  • type raccordement 1 - à bride

  • type raccordement 2 - à bride

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523839000494

Réf. Sonepar

00928506827

Réf. Fournisseur

VB3V050

Marque

Thermador

diamètre nominal:

DN 50

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau du mécanisme d'actionnement:

fonte

type raccordement 1:

à bride

type raccordement 2:

à bride

type raccordement 3:

à bride

pression nominale de bride:

PN 6

commande:

poignée

joint:

caoutchouc

matériau du boîtier/corps:

fonte

Vanne mélangeuse 3 voies fonte Thermador à brides DN50.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.