Thermador - Vanne à brides 4 voies DN125 F4125Corps Fonte manuelle ou moteur en option - VB4V125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 125
qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)
type raccordement 1 - à bride
type raccordement 2 - à bride
type raccordement 3 - à bride
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523839000593
Réf. Sonepar
00928505264
Réf. Fournisseur
VB4V125
Marque
Thermador
diamètre nominal:
DN 125
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
type raccordement 1:
à bride
type raccordement 2:
à bride
type raccordement 3:
à bride
type raccordement 4:
à bride
pression nominale de bride:
PN 6
commande:
poignée
matériau du boîtier/corps:
fonte
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.


