Thermador - Vanne à Sphère 323 BALLSTOP 3/4"FF ACS PN16 Tmax +90°C - VSC20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - CuZn40Pb2 (CW617N)
matériau de la sphère - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8016615004809
Réf. Sonepar
00928507740
Réf. Fournisseur
VSC20
Réf. Commerciale
Thermador
diamètre nominal raccordement 1:
3/4 pouce (20)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn40Pb2 (CW617N)
matériau de la sphère:
laiton
joint:
autre
avec soupape de non-retour:
Oui
modèle:
droit
différence maximale de pression à 20 °C:
16 bar
température moyenne (permanente):
5...90 °C
commande:
autre
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.