Thermador - Vanne à Sphère, Clapet Extractible 3/4"M ACS PN10 Tmax +90°C - VSCE20M

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne à Sphère, Clapet Extractible 3/4"M ACS PN10 Tmax +90°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - CuZn21Si3P (CW724R)

  • matériau de la sphère - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3523830084103

Réf. Sonepar

00928008410

Réf. Fournisseur

VSCE20M

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal raccordement 1:

3/4 pouce (20)

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn21Si3P (CW724R)

matériau de la sphère:

laiton

joint:

autre

avec soupape de non-retour:

Oui

modèle:

droit

différence maximale de pression à 20 °C:

10 bar

température moyenne (permanente):

65...65 °C

commande:

poignée

Vanne à Sphère avec clapet extractible 3/4"M ACS PN10 Tmax +90°C. Code usine : 324150

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.