Thermador - Vanne Arret PréRéglage Aller 1"1/2 - 142180

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne Arret PréRéglage Aller 1"1/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1 1/2 pouces (40)

  • commande manuelle - Oui

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - autre

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615436280

Réf. Sonepar

00928142180

Réf. Fournisseur

142180

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1 1/2 pouces (40)

commande manuelle:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

adapté à l'eau d'usage:

Non

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Non

adapté à l'eau de chauffage:

Oui

température moyenne (permanente):

-10...120 °C

préréglable scellable / verrouillable:

Oui

valeur KVS:

14.49

avec isolation:

Oui

pression de travail max.:

16 bar

Vanne à pression Différentielle et réglage Retour1"1/2; Mémorisation du réglage. Fluides : eau, glycol 50%. PN 16 bar. Température -10 à +120°C. Coque d’isolation. Caleffi THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.