Thermador - Vanne d'Equilibrage Manu DN65 à lecture directe - 132060

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne d'Equilibrage Manu DN65  à lecture directe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 65

  • raccordements - à bride

  • matériau du boîtier/corps - fonte

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

  • valeur KVS - 75.4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615571677

Réf. Sonepar

00928004639

Réf. Fournisseur

132060

Marque

Thermador

diamètre nominal:

DN 65

raccordements:

à bride

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

valeur KVS:

75.4

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

-10...110 °C

longueur:

290 mm

hauteur:

177 mm

Vanne d'Equilibrage Manuelle DN65; avec débitmètre. Raccordements à brides. Corps en fonte. Eau maxi de glycol 50%. Pression 10 bar. Température -10 à 110°C. Unité m3 /h. Précision ±10%. Caleffi THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.