Thermador - Vanne d'équilibrage manuel solaire 3/4" FF 7-28 l/min - 258523

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne d'équilibrage manuel solaire 3/4" FF 7-28 l/min

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • raccordements - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • débit - 7...28 m³/h

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - CuZn40Pb2 (CW617N)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615224092

Réf. Sonepar

00928506796

Réf. Fournisseur

258523

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

raccordements:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

débit:

7...28 m³/h

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

valeur KVS:

5.4

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

température moyenne (permanente):

-30...130 °C

longueur:

83.5 mm

hauteur:

145 mm

Vanne d'équilibrage manuel solaire 3/4" 7-28 l/min avec débitmètre à lecture directe. Pression : 10 bar. Température -30°C à +130°C.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.