Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thermador - Vanne de zone 3 voies 3/4 - VDC20

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne de zone 3 voies 3/4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • raccordements - filetage extérieur

  • article de régulation de pression - 10

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 1.2 bar

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615049039

Réf. Sonepar

00928508017

Réf. Fournisseur

VDC20

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

raccordements:

filetage extérieur

article de régulation de pression:

10

différence de pression max. à l'état ouvert:

1.2 bar

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

3.7

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

0...95 °C

Vannes de zone Thermador Caleffi 3 voies 3/4''

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.