Thermador - Vanne Directionnelle avec Bipasse 1/2" - VZ678040

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Vanne Directionnelle avec Bipasse 1/2"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 1/2 pouce (15)

  • raccordements - filetage extérieur

  • article de régulation de pression - 10

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 1.2 bar

  • valeur KVS - 3.7

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615053715

Réf. Sonepar

00928000246

Réf. Fournisseur

VZ678040

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal:

1/2 pouce (15)

raccordements:

filetage extérieur

article de régulation de pression:

10

différence de pression max. à l'état ouvert:

1.2 bar

valeur KVS:

3.7

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

Vanne directionnelle avec Bipasse 1/2" 3 voies Kvs 3,7 m3/h moteur électrothermique Caleffi THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.