Thermador - Vanne en H bitube EUROCONE - Droit - VB20D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
raccordement radiateur de grande taille - autre
dimensions raccordement au conduit - autre
traitement de la surface - nickelé
raccordement vers le sol (droit) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615104493
Réf. Sonepar
00928507721
Réf. Fournisseur
VB20D
Réf. Commerciale
Thermador
matériau:
laiton
raccordement radiateur de grande taille:
autre
dimensions raccordement au conduit:
autre
traitement de la surface:
nickelé
raccordement vers le sol (droit):
Oui
convient pour système à deux tuyaux:
Oui
distance des centres, arrivée / retour:
50 mm
Quelques mots du fabricant :
Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.